Motion
6202/15.875-2LS/LT10

SKF
6202/15.875-2LS/LT10

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.6250 in ID, 35 mm OD, 11 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02953361
No. Fabricante 6202/15.875-2LS/LT10
Precio63.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6202/15.875-2LS/LT10

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.6250 in ID, 35 mm OD, 11 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02953361
No. Fabricante 6202/15.875-2LS/LT10
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
Precio63.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Ancho del anillo interior
    11 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • En general Ancho  
    11 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3
  • Peso
    0.11 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6202 15.875 2LS/LT10
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6202/15.875-2LS/LT10 tiene un diámetro de orificio de 0.6250 in, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 35 mm y ancho de 11 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6202/15.875-2LS/LT10
  • RPM Máx.
    28000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1812 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    843 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316577658869

Descripción general

Descripción del fabricante
6202 15.875 2LS/LT10
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno