Motion
EN60X6

LIFT-ALL
EN60X6

ESLINGA REDONDA VERDE DE POLI TUFLEX DE 6' SIN FIN
Artículo MI #02953453
No. Fabricante EN60X6
Precio41.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
EN60X6

ESLINGA REDONDA VERDE DE POLI TUFLEX DE 6' SIN FIN
Artículo MI #02953453
No. Fabricante EN60X6

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio41.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro (pulgadas)
    7/8 pulg.
  • Longitud total
    6 pies
  • Longitud de la eslinga
    6 pies
  • Tapa de peso vertical de la cesta de cabestrillo
    10600 lb
  • Anchura web
    1-3/8 pulg.
  • Peso
    1.8 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    10600 lb
  • Capacidad del estrangulador
    4200 lb
  • Color
    VERDE
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886100650
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    5300 lb
  • Clase de producto
    4B
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad Tuflex
  • Capacidad de peso de la eslinga
    4200 lb
  • Color del cabestrillo
    Verde
  • Tipo de eslinga
    Sin fin
  • Capacidad de peso vertical del cabestrillo
    5300 lb
  • Estándares cumplidos
    ASME B30.9, OSHA, WSTDA
  • Rango de temperatura
    -60 a 200 °F
  • UPC_NO
    697886100650
  • Capacidad vertical 90
    5300 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EN60X6 TUFLEX DE ESLINGA REDONDA VERDE 6FT
  • El cabestrillo interminable más versátil del mercado.
  • Capacidades codificadas por colores para una identificación rápida.
  • Sin pérdida de resistencia por abrasión a la cubierta.
  • Los puntos de desgaste se pueden cambiar para prolongar la vida útil de la eslinga.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"