Motion
6TR500 XREEL

GATES RUBBER CO
6TR500 XREEL

TR500 Manguera hidráulica de motor y freno de aire - 3/8 pulg. D.I., 0.66 pulg. D.E., 500 psi / 34.5 bar Presión de trabajo, 2000 psi / 137.9 bar Presión de estallido, Cubierta textil, Tubo de nitrilo (Tipo C)
Artículo MI #02954108
No. Fabricante 6TR500 XREEL
Precio9.80 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
6TR500 XREEL

TR500 Manguera hidráulica de motor y freno de aire - 3/8 pulg. D.I., 0.66 pulg. D.E., 500 psi / 34.5 bar Presión de trabajo, 2000 psi / 137.9 bar Presión de estallido, Cubierta textil, Tubo de nitrilo (Tipo C)
Artículo MI #02954108
No. Fabricante 6TR500 XREEL
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
Precio9.80 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    6
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    6
  • Longitud
    107 m / 350 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    45.7 mm/1.8 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.66 pulg.
  • Peso
    0.19 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Presión de estallido
    2000 psi / 137.9 bar
  • Color
    Negro
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Trenza textil impregnada con caucho sintético
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Textil
  • Presión de la manguera
    Presión constante baja
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Material del tubo interior
    Nitrilo (tipo C)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    46572520
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    072053655599
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +121°C / +250 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Uso recomendado
    Recomendado para mangueras de freno de aire, líneas de retorno de aceite presurizado a alta temperatura y líneas de compresor rotativo de aceite/aire, líneas de refrigerante de motor y transmisión y líneas de aceite lubricante. No se recomienda para aplicaciones de gasolina o combustible diésel.
  • Tipo de refuerzo
    1 trenza, cable
  • Marca comercial
    TR500 Manguera hidráulica
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    072053655599
  • Presión de trabajo
    500 psi / 34.5 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
6TR500 4657-2520
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"