Especificaciones
Dimensiones
- Altura10.00 pulg.
- Longitud23.00 pulg.
- Accidente cerebrovascular12 pulg.
- Ancho7.00 pulg.
Detalles
- Detalles adicionales<lt/>p<gt/>DUFF-NORTON ® TAL10-1A20-12, actuador lineal serie TAL, capacidad de 1000 lb, 115 CA, interruptor de límite, 12 pulg. Ictus<lt/>/p<gt/>
- Consumo de corriente4 A
- Ciclo de trabajo con carga nominal0.175
- Capacidad de carga dinámica1000 lb
- ECCNEAR99
- Voltaje de entrada115 V CA
- Interruptores de límiteOpcional
- Capacidad de carga1000 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de destornilladorTornillo Acme
- SerieTAL
- Velocidad a plena carga0.43 pulg./s
- Capacidad de carga estática1000 lb
Descripción general
- Diseño de alta resistencia para una larga vida útil en entornos difíciles
- Tubo de traducción de acero con revestimiento de cromato de zinc
- Carcasa de aluminio resistente a la corrosión
- Protección contra sobrecarga térmica con restablecimiento automático
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000
Ver la documentación
Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie TActuadores lineales Duff-Norton Serie T
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie SPAActuadores lineales Duff-Norton Serie SPA
Ver la documentación