Motion
PWKRE47-2RS

INA (SCHAEFFLER)
PWKRE47-2RS

Seguidor de leva con corona - 47 mm Diámetro del rodillo, 24 mm Ancho del rodillo, 20 mm Diámetro del pasador, 1-9/16 in Longitud del pasador, Sellado
Artículo MI #02954734
No. Fabricante PWKRE47-2RS
Precio608.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
PWKRE47-2RS

Seguidor de leva con corona - 47 mm Diámetro del rodillo, 24 mm Ancho del rodillo, 20 mm Diámetro del pasador, 1-9/16 in Longitud del pasador, Sellado
Artículo MI #02954734
No. Fabricante PWKRE47-2RS
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
Precio608.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1-13/16 pulg.
  • Ancho general
    2-9/16 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    47 mm
  • Rodillo Ancho  
    24 mm
  • Poste Diámetro  
    20 mm
  • Poste Longitud  
    1-9/16 pulg.
  • Longitud de la rosca
    13/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M20 x 1,5
  • Par de apriete
    88.496 pies-libras
  • Peso
    1.06 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Cabeza, extremo del poste
  • RPM Máx.
    4200 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5700 lbf
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • UPC_NO
    4047643121392

Descripción general

Descripción del fabricante
PWKRE47-2RS-XL
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good