Motion
6204ZZNR
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 20 mm Diámetro interno, 47 mm Diámetro externo, 14 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #02955140
No. Fabricante 6204ZZNR
Precio31.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 20 mm Diámetro interno, 47 mm Diámetro externo, 14 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #02955140
No. Fabricante 6204ZZNR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$31.76/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Ancho del anillo exterior
    14 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • Altura total
    14 mm
  • Longitud total
    47 mm
  • En general Ancho  
    14 mm
  • Peso
    0.22 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Características y beneficios
    • Acero de alta calidad: acero ultralimpio para prolongar la vida útil de los rodamientos hasta en un 80 % • Tecnología avanzada de grasa: lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil de la grasa y el rendimiento de los rodamientos de bolas de ranura profunda • Bolas de alta calidad: funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
  • Código de armonización
    8482105048
  • Autorización interna
    Holgura normal
  • Descripción larga
    El 6204ZZNR es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 20 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 47 mm y un ancho de 14 mm, doblemente blindado para protección.
  • Número de catálogo del fabricante
    6204ZZNR
  • Número de Upc del fabricante
    029176014314
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    029176014314

Descripción general

Descripción del fabricante
6204-ZZNR C0 BRG
  • Acero de alta calidad: acero ultralimpio para prolongar la vida útil de los rodamientos hasta en un 80%
  • Tecnología de grasa avanzada: lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil de la grasa y el rendimiento de los cojinetes de bolas de ranura profunda
  • Bolas de alta calidad: funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos