Motion
DS32B

Thomson
DS32B

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie troquelada, 2.000 in de diámetro de eje, 3.530 in de diámetro exterior, 6.36 in de ancho general, capacidad de carga de 1100 lbf
Artículo MI #02955463
No. Fabricante DS32B
Precio1,458.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
DS32B

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie troquelada, 2.000 in de diámetro de eje, 3.530 in de diámetro exterior, 6.36 in de ancho general, capacidad de carga de 1100 lbf
Artículo MI #02955463
No. Fabricante DS32B
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
Precio1,458.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    3.530 pulg.
  • Ancho general
    6.36 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Eje Diámetro  
    2.000 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Capacidad de carga dinámica
    1100.0 lbf
  • Capacidad de carga
    1100 lbf
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +500 °F
  • Serie
    Juego de troqueles
  • UPC_NO
    662486108054
  • Tipo de limpiaparabrisas
    Sin limpiaparabrisas

Descripción general

Descripción del fabricante
DS32B COJINETE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo