Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Disc Diameter4-1/2 pulg.
Details
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo de ejeSin rosca
- Descripción Palabra clave7/8 en eje no roscado
- Tipo de disco de solapaTipo 27
- Número de grano60
- Cantidad del paquete del fabricante10 por caja
- RPM Máx.13300 rpm
- RecortableNo recortable
- UPC_NO097758621526
Descripción general
Descripción del fabricante
62152 DISCO DE BRIDA 4-1/2X7/8 60X T27