Motion
PT3U223E3 1 7/16 BRG DE BOLA PB BASE TPD

LINK-BELT
PT3U223E3 1 7/16 TPD BASE PB BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base roscada, calibre de 1-7/16 in, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02956129
No. Fabricante PT3U223E3 1 7/16 TPD BASE PB BALL BRG
Precio759.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
PT3U223E3 1 7/16 TPD BASE PB BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base roscada, calibre de 1-7/16 in, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02956129
No. Fabricante PT3U223E3 1 7/16 TPD BASE PB BALL BRG
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
Precio759.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.8750 pulg.
  • Ancho de la base
    2 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.2500 pulg.
  • Diámetro interno
    1-7/16 pulg.
  • Altura total
    3.6875 pulg.
  • Longitud total
    4.4063 pulg.
  • Ancho general
    1.7656 pulg.
  • Peso
    3.5 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    700 rpm
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4470 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3440 lbf
  • Tipo de sello
    Labio triple
  • Serie
    200
  • UPC_NO
    662327947996

Descripción general

Descripción del fabricante
PT3U223E3 PILLOWBLK PT3-U223E3

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo