Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la carcasa7.5000 pulg.
- Longitud de la carcasa13.2500 pulg.
- Ancho de la carcasa12.5000 pulg.
- Tamaño de entrada1.0000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante150
- RPM máximas de salida2625.0000 rpm
- Par de salida máximo593 pulg-lbs
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación1:1.50
- Altura de las dimensiones de envío7.5000 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío13.2500 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío12.5000 pulg.
- Peso25.00 lb
Detalles
- Tipo de engranaje cónicoEspiral
- Dibujo CAD
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante150 1/1.5 C,F SP
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798004815
- Potencia de entrada máxima24.7 hp a 1750 rpm
- Dirección de salidaMano izquierda o derecha
- Tipo de salidaEje sólido
- ReducciónIndividual
- EstiloC, F
Descripción general
- Carcasa de hierro fundido resistente diseñada para soporte rígido de cojinetes y engranajes
- Eje de aleación para mayor resistencia
- Rodamientos de rodillos cónicos para resistencia y resistencia
- Engranaje de bisel en espiral (SP) o bisel recto (ST)