Motion
ASN43-770-398

Rollon
ASN43-770-398

Carril telescópico estirado en frío: riel de 43 mm, carrera: 398 mm, 770 mm de largo
Artículo MI #02956637
No. Fabricante ASN43-770-398
Precio876.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rollon
ASN43-770-398

Carril telescópico estirado en frío: riel de 43 mm, carrera: 398 mm, 770 mm de largo
Artículo MI #02956637
No. Fabricante ASN43-770-398
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
Precio876.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    770 mm
  • Tamaño del raíl
    43 mm
  • Accidente cerebrovascular
    398 mm
  • Peso
    8.8935 lb

Detalles

  • Anticorrosión
    Sí
  • Capacidad de carga estática axial
    6463 N
  • Extensión
    50 %
  • Carreras endurecidas
    Sí
  • Capacidad de momento
    1681 N-m, 2402 N-m, 271 N-m
  • Temperatura de funcionamiento
    -30°C/+170 °C
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de perfil
    Extracción en frío
  • Capacidad de carga estática radial
    9232 N
  • Estilo de raíl
    Riel telescópico
  • Tipo de control deslizante
    Bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
ASN43-770-398, CARRIL TELESCÓPICO TAMAÑO 43
  • Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo