Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable20 pies
- Máx. pies de cabeza35 pies
Detalles
- Alta hospitalariaNPT de 1-1/2 pulg.
- Frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa12
- Caballos de fuerza1/3 CV
- Material del impulsorElastómero termoplástico
- Amperios del rotor bloqueados16
- Sólidos máx.3/4 pulg. de diámetro
- Caudal máximo36 gpm
- Fase1
- Material del cuerpo de la bombaHierro fundido
- SelloCarbono/cerámica
- Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
- Folleto de productos de apoyo
- Tipo de interruptorPiggyback - Automático
- Diseño de tipoEfluente sumergible de cabeza alta
- Voltaje115 V