Especificaciones
Dimensiones
- Altura7-5/32 pulg.
- Longitud2-3/8 pulg.
- Caudal mínimo0.1
Detalles
- Precisión±2.0 %
- Estándar de calibraciónMedidores de agua: agua del grifo a 70°F (21°C), 1.0 sg
- Tipo de conexión#16 SAE, junta tórica
- Rango de caudalDe 2 a 20 gpm
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- ImánAlnico recubierto de PTFE
- Temperatura máxima de funcionamiento240 °F
- Caudal máximo150 gpm
- Presión máxima de funcionamiento6000 psi
- Tipo de montajeHorizontal, vertical e invertido
- Material de la tuberíaPolicarbonato
- Tipo de puertoN.o 16 AAG
- Repetibilidad±1 %
- Material del selloFKM con respaldo de PTFE (STD), Buna-N®, EPR o FFKM
- Tipo de selloBuna-N® (STD), PTFE
- EstiloLíquido en línea básico
- ViscosidadViscosidades estándar de hasta 110 cSt. Para viscosidades entre 110 y 430 cSt, póngase en contacto con la fábrica.
- Materiales húmedosAcero inoxidable
Descripción general
- Selección de materiales de aluminio, latón o acero inoxidable para satisfacer los requisitos del sistema y del líquido.
- El montaje sin restricciones permite la instalación horizontal, vertical o invertida y no requiere fontanería recta en la entrada o salida.
- Diseño exterior superior impermeable para uso al aire libre y/o en sistemas donde se requieren lavados.
- Resistentes y fiables, estos medidores están construidos con todos los recipientes de presión metálicos que permiten una instalación segura y permanente.
- Funcionamiento a alta presión: el diseño del seguidor acoplado magnéticamente permite el funcionamiento a 6000 PSIG.
- Múltiples puertos La selección estándar disponible de puertos NPT, SAE y BSPP reduce la cantidad de adaptadores necesarios para la instalación.