Especificaciones
Dimensiones
- Altura7-5/32 pulg.
- Longitud2-3/8 pulg.
- Caudal mínimo0.1
Detalles
- Precisión±2.0 %
- Tipo de conexiónBSPP de 3/4"
- Rango de caudalDe 20 a 215 gpm
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- ImánAlnico recubierto de PTFE
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
- Caudal máximo150 gpm
- Presión máxima de funcionamiento6000 psi
- Tipo de montajeHorizontal, vertical e invertido
- Material de la tuberíaPyrex®
- Tipo de puertoBSPP de 3/4"
- Repetibilidad±1 %
- Material del selloFKM con respaldo de PTFE
- Tipo de selloPTFE
- Estilo400°F En línea
- ViscosidadViscosidades estándar de hasta 110 cSt. Para viscosidades entre 110 y 430 cSt, póngase en contacto con la fábrica.
- Materiales húmedosAcero inoxidable
Descripción general
- Selección de materiales elegidos de aluminio, latón o acero inoxidable para cumplir con los requisitos de compatibilidad de sistemas y medios.
- El montaje sin restricciones permite la instalación horizontal, vertical o invertida y no requiere fontanería recta en la entrada o salida.
- Múltiples puertos La selección estándar disponible de puertos NPT, SAE y BSPP reduce la cantidad de adaptadores necesarios para la instalación.
- Opción de flujo bidireccional y inverso Los monitores de alta temperatura disponibles también están disponibles en versiones de flujo bidireccional y inverso. Póngase en contacto con la fábrica para obtener más información.