Motion
H5B-6WK-25

AW-LAKE COMPANY
H5B-6WK-25

H5B-6WK-25 Caudalímetro de área variable de alta temperatura
Artículo MI #02958605
No. Fabricante H5B-6WK-25
Precio2,846.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AW-LAKE COMPANY
H5B-6WK-25

H5B-6WK-25 Caudalímetro de área variable de alta temperatura
Artículo MI #02958605
No. Fabricante H5B-6WK-25
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
Precio2,846.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    10-1/8 pulg.
  • Longitud
    3-1/2 pulg.
  • Caudal mínimo
    0.1

Detalles

  • Precisión
    ±2.0 %
  • Tipo de conexión
    1-1/4" NPTF, sello seco
  • Rango de caudal
    De 20 a 250 gpm
  • Material de la carcasa
    Latón
  • Imán
    Alnico recubierto de PTFE
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Caudal máximo
    150 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3500 psi
  • Tipo de montaje
    Horizontal, vertical e invertido
  • Material de la tubería
    Pyrex®
  • Tipo de puerto
    1-1/4" NPT
  • Repetibilidad
    ±1 %
  • Material del sello
    FKM con respaldo de PTFE
  • Tipo de sello
    PTFE
  • Estilo
    400°F En línea
  • Viscosidad
    Viscosidades estándar de hasta 110 cSt. Para viscosidades entre 110 y 430 cSt, póngase en contacto con la fábrica.
  • Materiales húmedos
    Latón

Descripción general

Descripción del fabricante
H5B-6WK-25 MEDIDOR DE CAUDAL
  • Selección de materiales elegidos de aluminio, latón o acero inoxidable para cumplir con los requisitos de compatibilidad de sistemas y medios.
  • El montaje sin restricciones permite la instalación horizontal, vertical o invertida y no requiere fontanería recta en la entrada o salida.
  • Múltiples puertos La selección estándar disponible de puertos NPT, SAE y BSPP reduce la cantidad de adaptadores necesarios para la instalación.
  • Opción de flujo bidireccional y inverso Los monitores de alta temperatura disponibles también están disponibles en versiones de flujo bidireccional y inverso. Póngase en contacto con la fábrica para obtener más información.