Motion
K5S7HK25RF

AW-LAKE COMPANY
K5S7HK25RF

K5S7HK25RF Analizador de pruebas del sistema hidráulico
Artículo MI #02959062
No. Fabricante K5S7HK25RF
Precio4,192.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AW-LAKE COMPANY
K5S7HK25RF

K5S7HK25RF Analizador de pruebas del sistema hidráulico
Artículo MI #02959062
No. Fabricante K5S7HK25RF
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
Precio4,192.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    6.64 pulg.
  • Longitud
    15.85 pulg.
  • Caudal mínimo
    0.1

Detalles

  • Precisión
    Presión: ±2.5% de la escala completa|Temperatura: ±2.5% de la escala completa
  • Estándar de calibración
    Medidores de aceite: DTE 25® a 110°F (43°C), 0.873 sg
  • Tipo de conexión
    Roscado
  • Rango de caudal
    De 2 a 25 gpm
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Imán
    Alnico recubierto de PTFE
  • Caudal máximo
    150 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Material de la tubería
    Policarbonato
  • Tipo de puerto
    1-1/4" NPT
  • Repetibilidad
    ±1 %
  • Material del sello
    EPR|FKM|Neopreno (opcional)
  • Estilo
    Presión
  • Viscosidad
    hasta 110 cSt

Descripción general

Descripción del fabricante
K5S-7HK-25-RF KIT DE DIAGNÓSTICO HIDRÁULICO
  • El estilo K consta del caudalímetro, la válvula de carga de precisión tipo aguja y el manómetro de llenado de Glyerin. El estilo T añade un indicador de temperatura protegido por termopozo.
  • Este analizador del sistema puede formar parte de un programa de mantenimiento predictivo, que permite la reconstrucción estratégica de bombas, válvulas, motores y cilindros.
  • El analizador de pruebas completo del sistema hidráulico es lo suficientemente pequeño como para caber en una caja de herramientas y está diseñado para soportar un uso industrial riguroso.
  • Sin baterías que fallen u otras conexiones eléctricas que realizar, este sistema proporcionará una vida útil de funcionamiento simple y fiable.
  • Rangos de medición métricos y EE. UU./estándar estos analizadores multimedición miden simultáneamente el flujo en GPM y LPM, la presión en PSIG y Bar, y la temperatura en grados F y C.
  • Se pueden tomar mediciones precisas en cualquier orientación de montaje, sin la plomería de estrías necesaria con otros sistemas analizadores.
  • El mecanismo de derivación inversa integrado opcional evita posibles daños por desinstalación o reflujo.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron