Especificaciones
Dimensiones
- Altura6.84 pulg.
- Longitud15.85 pulg.
- Caudal mínimo0.1
Detalles
- PrecisiónPresión: ±2.5% de la escala completa|Temperatura: ±2.5% de la escala completa
- Estándar de calibraciónMedidores de aceite: DTE 25® a 110°F (43°C), 0.873 sg
- Tipo de conexiónRoscado
- Rango de caudalDe 10 a 100 gpm
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- ImánAlnico recubierto de PTFE
- Caudal máximo150 gpm
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Material de la tuberíaPolicarbonato
- Tipo de puerto1-1/2" NPT
- Repetibilidad±1 %
- Material del selloEPR|FKM|Neopreno (opcional)
- EstiloPresión
- Viscosidadhasta 110 cSt
Descripción general
- El estilo K consta del caudalímetro, la válvula de carga de precisión tipo aguja y el manómetro de llenado de Glyerin. El estilo T añade un indicador de temperatura protegido por termopozo.
- Este analizador del sistema puede formar parte de un programa de mantenimiento predictivo, que permite la reconstrucción estratégica de bombas, válvulas, motores y cilindros.
- El analizador de pruebas completo del sistema hidráulico es lo suficientemente pequeño como para caber en una caja de herramientas y está diseñado para soportar un uso industrial riguroso.
- Sin baterías que fallen u otras conexiones eléctricas que realizar, este sistema proporcionará una vida útil de funcionamiento simple y fiable.
- Rangos de medición métricos y EE. UU./estándar estos analizadores multimedición miden simultáneamente el flujo en GPM y LPM, la presión en PSIG y Bar, y la temperatura en grados F y C.
- Se pueden tomar mediciones precisas en cualquier orientación de montaje, sin la plomería de estrías necesaria con otros sistemas analizadores.
- El mecanismo de derivación inversa integrado opcional evita posibles daños por desinstalación o reflujo.