Motion
M4S-7HU-20

AW-LAKE COMPANY
M4S-7HU-20

M4S-7HU-20 Alarma de caudal de área variable
Artículo MI #02959568
No. Fabricante M4S-7HU-20
Precio2,131.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AW-LAKE COMPANY
M4S-7HU-20

M4S-7HU-20 Alarma de caudal de área variable
Artículo MI #02959568
No. Fabricante M4S-7HU-20
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
Precio2,131.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    4-1/2 pulg.
  • Longitud
    7-5/32 pulg.
  • Caudal mínimo
    0.1

Detalles

  • Precisión
    ±2.0 %
  • Tipo de conexión
    BSPP de 3/4"
  • Rango de caudal
    De 0.5 a 5 gpm
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Imán
    Alnico recubierto de PTFE
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    185 °F
  • Caudal máximo
    150 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    6000 psi
  • Tipo de puerto
    BSPP de 3/4"
  • Repetibilidad
    ±1 %
  • Estilo
    1 interruptor
  • Viscosidad
    Viscosidades estándar de hasta 110 cSt. Para viscosidades entre 110 y 430 cSt, póngase en contacto con la fábrica.
  • Materiales húmedos
    Acero inoxidable 303

Descripción general

Descripción del fabricante
M4S-7HU-20 INTERRUPTOR DE FLUJO
  • Ajuste de alarma ajustable en campo solo se requiere una llave Allen para cambiar el ajuste de alarma de flujo.
  • La construcción resistente a la intemperie de aluminio fundido resistente NEMA tipo 4X permite la instalación al aire libre y en entornos donde se requieren sellos herméticos.
  • Los puntos de alarma positivos lógicos de encendido/apagado simples que utilizan interruptores SPDT de contacto seco reducen la complejidad que se encuentra en los circuitos de apagado/encendido/apagado del rotámetro estándar.
  • Precableado con desconexión de cable, la interconexión Hirschmann estándar facilita la instalación y el mantenimiento de la alarma de flujo y del sistema del que forma parte.
  • Protección económica: este monitor se amortiza rápidamente, ya que "sona la alarma" en volúmenes neumáticos, de lubricación o de refrigeración incorrectos, lo que protege los equipos caros y reduce el tiempo de inactividad.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron