Especificaciones
Dimensiones
- Altura5-5/16 pulg.
- Longitud10-1/8 pulg.
- Caudal mínimo0.1
Detalles
- Precisión±2.0 %
- Tipo de conexión#20 SAE, junta tórica
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- ImánAlnico recubierto de PTFE
- Temperatura máxima de funcionamiento185 °F
- Caudal máximo150 gpm
- Presión máxima de funcionamiento1000 psi
- Tipo de puertoN.o 20 AAG
- Repetibilidad±1 %
- Estilo1 interruptor
- ViscosidadViscosidades estándar de hasta 110 cSt. Para viscosidades entre 110 y 430 cSt, póngase en contacto con la fábrica.
- Materiales húmedosAcero inoxidable 303
Descripción general
- Ajuste de alarma ajustable en campo solo se requiere una llave Allen para cambiar el ajuste de alarma de flujo.
- La construcción resistente a la intemperie de aluminio fundido resistente NEMA tipo 4X permite la instalación al aire libre y en entornos donde se requieren sellos herméticos.
- Los puntos de alarma positivos lógicos de encendido/apagado simples que utilizan interruptores SPDT de contacto seco reducen la complejidad que se encuentra en los circuitos de apagado/encendido/apagado del rotámetro estándar.
- Precableado con desconexión de cable, la interconexión Hirschmann estándar facilita la instalación y el mantenimiento de la alarma de flujo y del sistema del que forma parte.
- Protección económica: este monitor se amortiza rápidamente, ya que "sona la alarma" en volúmenes neumáticos, de lubricación o de refrigeración incorrectos, lo que protege los equipos caros y reduce el tiempo de inactividad.