Especificaciones
Dimensiones
- Altura7-5/32 pulg.
- Longitud2-3/8 pulg.
Detalles
- Precisión±2.0 %
- Estándar de calibraciónAgua del grifo a 70°F (21°C) 1.0 s.g.
- Tipo de conexión#12 SAE, junta tórica
- Rango de caudalDe 1 a 9.5 gpm
- Material de la carcasaAluminio
- ImánAlnico recubierto de PTFE
- Temperatura máxima de funcionamiento240 °F
- Caudal máximoDe 1 a 9.5 gpm
- Presión máxima de funcionamiento3500 psi
- Tipo de montajeHorizontal, vertical e invertido
- Material de la tuberíaPyrex®
- Tipo de puertoN.o 12 AAG
- Repetibilidad±1 %
- Material del selloERP con reserva de PTFE FKM o FFKM opcional
- Tipo de selloPTFE
- EstiloÉster de fosfato
- Materiales húmedosAluminio anodizado
Descripción general
Descripción del fabricante
P4A-6WH-10-RF MEDIDOR DE CAUDAL
- Elección de materiales de aluminio, latón o acero inoxidable para satisfacer los requisitos del sistema y del líquido.
- El montaje sin restricciones permite la instalación horizontal, vertical o invertida y no requiere fontanería recta en la entrada o salida.
- Calibrados en fábrica para ésteres de fosfato, estos medidores versátiles se pueden utilizar para verificar las salidas de la unidad de potencia hidráulica, así como para probar maquinaria y herramientas para caudales de fluido adecuados.
- Resistentes y fiables, estos medidores están construidos con todos los recipientes a presión metálicos que permiten una instalación segura y permanente.
- Funcionamiento a alta presión: el diseño del seguidor acoplado magnéticamente permite el funcionamiento a 6000 PSIG y su uso con líquidos.
- Múltiples puertos La selección estándar disponible de puertos NPT, SAE y BSPP reduce la cantidad de adaptadores necesarios para la instalación.