Motion
P4B-6WV-20

AW-LAKE COMPANY
P4B-6WV-20

P4B-6WV-20 Medidor de flujo de éster de fosfato
Artículo MI #02961359
No. Fabricante P4B-6WV-20
Price$1,204.43/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AW-LAKE COMPANY
P4B-6WV-20

P4B-6WV-20 Medidor de flujo de éster de fosfato
Artículo MI #02961359
No. Fabricante P4B-6WV-20
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
Price$1,204.43/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura
    7-5/32 pulg.
  • Longitud
    2-3/8 pulg.

Details

  • Precisión
    ±2.0 %
  • Estándar de calibración
    Agua del grifo a 70°F (21°C) 1.0 s.g.
  • Tipo de conexión
    BSPP de 1"
  • Rango de caudal
    De 2 a 19 gpm
  • Material de la carcasa
    Latón
  • Imán
    Alnico recubierto de PTFE
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    240 °F
  • Caudal máximo
    De 2 a 19 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3500 psi
  • Tipo de montaje
    Horizontal, vertical e invertido
  • Material de la tubería
    Pyrex®
  • Tipo de puerto
    BSPP de 1"
  • Repetibilidad
    ±1 %
  • Material del sello
    ERP con reserva de PTFE FKM o FFKM opcional
  • Tipo de sello
    PTFE
  • Estilo
    Éster de fosfato
  • Materiales húmedos
    Latón

Descripción general

Descripción del fabricante
P4B-6WV-20 MEDIDOR DE CAUDAL
  • Elección de materiales de aluminio, latón o acero inoxidable para satisfacer los requisitos del sistema y del líquido.
  • El montaje sin restricciones permite la instalación horizontal, vertical o invertida y no requiere fontanería recta en la entrada o salida.
  • Calibrados en fábrica para ésteres de fosfato, estos medidores versátiles se pueden utilizar para verificar las salidas de la unidad de potencia hidráulica, así como para probar maquinaria y herramientas para caudales de fluido adecuados.
  • Resistentes y fiables, estos medidores están construidos con todos los recipientes a presión metálicos que permiten una instalación segura y permanente.
  • Funcionamiento a alta presión: el diseño del seguidor acoplado magnéticamente permite el funcionamiento a 6000 PSIG y su uso con líquidos.
  • Múltiples puertos La selección estándar disponible de puertos NPT, SAE y BSPP reduce la cantidad de adaptadores necesarios para la instalación.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo