Motion
08B-2  RIV

TSUBAKI (UST)
08B-2 RIV

Cadena de rodillo - Serie británica Estándar, separación de 08B / 1/2 in, remachado, 100 pie de longitud
Artículo MI #02961558
No. Fabricante 08B-2 RIV
Precio39.93 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
08B-2 RIV

Cadena de rodillo - Serie británica Estándar, separación de 08B / 1/2 in, remachado, 100 pie de longitud
Artículo MI #02961558
No. Fabricante 08B-2 RIV
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
Su precio$39.93/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    08B / 1/2 pulg.
  • Anchura interior
    0.305 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.465 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.060 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Diámetro del pasador
    0.175 pulg.
  • Altura de la placa
    0.465 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.060 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.335 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.305 pulg.
  • Peso
    0.90 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    08B / 1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Número de hebras
    2
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar británico
  • Estándares cumplidos
    ISO 606
  • UPC_NO
    097039189349
  • Capacidad de carga de trabajo
    1452 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
RS08B-2 CARRETE 100FT REMACHADO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"