Motion
H600S-010
Caudalímetro hidráulico - Eléctrico, 1 gpm Tamaño de puerto, SAE, hembra, 10 gpm Caudal máx.
Artículo MI #02961564
No. Fabricante H600S-010
Precio924.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Caudalímetro hidráulico - Eléctrico, 1 gpm Tamaño de puerto, SAE, hembra, 10 gpm Caudal máx.
Artículo MI #02961564
No. Fabricante H600S-010
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
Su precio$924.15/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Caudal mínimo
    1 gpm
  • Tamaño del puerto
    SAE 10 (7/8–14 UNF)

Detalles

  • Acción
    Directo
  • Accionamiento
    Eléctrico
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Tipo de ajuste final
    Roscado
  • Tipo de medición de flujo
    Caudal
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Caudal máximo
    10 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    +6000 psi
  • Medio de funcionamiento
    Aceite
  • Rosca estándar
    AAG

Descripción general

Descripción del fabricante
MEDIDOR DE FLUJO DE H600S-010 1-10 GPM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"