Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del plato de garras1/2 pulg.
- Longitud del cable8 pies
- Longitud total12-13/64 pulg.
- Peso de la herramienta5.4 lb
Detalles
- Amperaje8 A
- Estilo de plato de garrasCon clave
- Ajuste del embragueEmbrague no ajustable
- Capacidad de perforación del metal2 pulg.
- Capacidad de perforación de madera2-9/16 pulg.
- Estilo de mangoAgarre de pistola
- IncluyeMango lateral
- Velocidad máxima850 rpm
- Número de piezas3
- Clasificación de potencia8 A
- ReversibleNo reversible
- UPC_NO045242001941
- Velocidad variableVelocidad variable
- Voltaje120 V CA
Descripción general
- El potente motor de 8 A ofrece hasta 850 rpm con control de velocidad variable y acción inversa
- El mandril con llave de alta resistencia con soporte proporciona una sujeción industrial durante el taladrado y la fijación 360°
- El mango lateral con bloqueo permite una maniobrabilidad y un control máximos
- El cable de goma fijo de tres hilos 8’ ofrece una construcción duradera para una mayor vida de la herramienta
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee