Motion
6370-21
Sierra circular con cable y mango superior - Mango superior, 8 pulg. Diámetro de la hoja, 3700 rpm Velocidad máxima
Artículo MI #02961598
No. Fabricante 6370-21
Precio530.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sierra circular con cable y mango superior - Mango superior, 8 pulg. Diámetro de la hoja, 3700 rpm Velocidad máxima
Artículo MI #02961598
No. Fabricante 6370-21

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio530.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    8 pulg.
  • Longitud del cable
    15 pies
  • Profundidad de corte
    2-9/16 pulg.
  • Profundidad de corte máxima a 90
    2-9/16 pulg.
  • Longitud total
    16-1/2 pulg.
  • Peso de la herramienta
    13.3 lb

Detalles

  • Amperaje
    13 A
  • Lado de la cuchilla
    Derecha
  • Líneas de refrigerante
    Líneas de refrigerante no incluidas
  • Caballos de fuerza
    1-3/4 CV
  • Incluye
    Estuche de transporte
  • Velocidad máxima
    3700 rpm
  • Corte de metal
    Corte de metal
  • Número de piezas
    4
  • Clasificación de potencia
    13 A
  • Estilo de sierra
    Mango superior
  • UPC_NO
    045242049530
  • Voltaje
    120 V CA
  • Buceo con gusanos
    Unidad de gusano no incluida

Descripción general

Descripción del fabricante
6370-21 SIERRA ALREDEDOR DE 8 13A METAL CUTTIN
  • La tecnología de corte en seco proporciona un corte de metal más rápido, limpio y asequible
  • Protector de cuchilla duradero con tanque de virutas integrado que desvía/recoge virutas y chispas calientes
  • Palanca de vaciado para cortes de vaciado rápidos y efectivos
  • Exclusivo cierre de protección de liberación rápida para eliminar los residuos rápidamente y cambiar las cuchillas
  • Profundidad de corte de 2-9/16" para cortes de una pasada a través de los materiales más comunes
  • Las cuchillas de punta de cermet premium cortan más rápido, más limpio y más largo que otras cuchillas de punta de carburo o de fricción
  • Velocidad: 3,700 rpm, velocidad única
  • Incluye: llave hexagonal, hoja de sierra circular, maletín de transporte
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"