Motion
8975-6
Pistola de calor con cable, 120 V, potencia nominal de 11.6 A, ajuste de temperatura fijo
Artículo MI #02961601
No. Fabricante 8975-6
Precio146.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pistola de calor con cable, 120 V, potencia nominal de 11.6 A, ajuste de temperatura fijo
Artículo MI #02961601
No. Fabricante 8975-6

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio146.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    10-1/8 pulg.
  • Peso de la herramienta
    1.6 lb

Detalles

  • Estilo de ajuste del flujo de aire
    Fijo
  • Amperaje
    11.6 A
  • Temperatura máxima
    1000 °F
  • Temperatura mínima
    570 °F
  • Número de ajustes de flujo de aire
    2
  • Número de piezas
    1
  • Número de ajustes de temperatura
    2
  • Clasificación de potencia
    11.6 A, 120 V
  • Fuente de alimentación
    Con cable
  • Estilo de ajuste de temperatura
    Fijo
  • UPC_NO
    045242062768
  • Voltaje
    120 V

Descripción general

Descripción del fabricante
8975-6 PISTOLA DE CALOR 11.6A 2 TEMP DI
  • Agarre de pistola
  • Elemento calefactor único resistente a los impactos
  • La velocidad eficiente del aire suave aumenta la temperatura de la superficie mucho más rápido que las pistolas de calor de aire caliente convencionales
  • Interruptor basculante de tres posiciones: apagado, alto y bajo
  • Volumen de aire: 14.8 pies cúbicos/min
  • Longitud: 10-1/8”
  • Peso: 1.6 lb
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"