Especificaciones
Dimensiones
- Longitud9.0 pulg.
- Tamaño del mango1/2 pulg.
- Grosor0.062 pulg.
- Peso0.60 lb
- Ancho1.0 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLas cuchillas de corte de metal TORCH , con la tecnología Double Duty Upgrade , cuentan con una forma de diente optimizada para la vida más larga y la máxima durabilidad. El cuello resistente de la cuchilla está diseñado para proteger contra la rotura de las lengüetas y ofrece la lengüeta de cuchilla SAWZALL® más resistente del mercado. El hierro de rejilla presenta un patrón de panal estampado en todo el cuerpo de la hoja que aumenta en gran medida la rigidez de la hoja, lo que la convierte en la hoja de corte de metal SAWZALL® más rígida del mercado. Estas cuchillas son ideales para realizar cortes duros y rectos.
- Tipo de filo de corteDientes
- Material de corteBimetal
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Incluye5 cuchillas
- Número de Upc del fabricante045242082995
- Número de dientes45
- Serie48-00
- Tipo de mangoMango universal
- Diseño de formaEspalda cónica para vaciado
- Tpi5
- UPC_NO045242082995
Descripción general
- Los dientes normales ofrecen velocidad o durabilidad. NAIL GUARDr resolvió esta contrapartida con un agresivo patrón de 5 TPI para cortes más rápidos y un diseño único que protege contra la fractura de dientes.
- Un cuerpo de hoja más grueso y rígido resiste la fractura y el doblado para una máxima durabilidad.
- PUNTA DE FIJACIÓN ℮
- Dientes bimetálicos Matrix II para una mayor durabilidad.
- PROTECCIÓN DE LA CLAVO
- Las puntas ordinarias rebotan o patinan en la pieza de trabajo. PUNTA DE FIJACIÓN: muerde la madera en el primer contacto.
- El cuerpo de la hoja de 1" de alto reduce el giro de la hoja para obtener cortes más rectos y precisos.
- PUNTA DE FIJACIÓN ℮. Las puntas ordinarias rebotan o patinan en la pieza de trabajo. PUNTA DE FIJACIÓN: muerde la madera en el primer contacto.
- PROTECCIÓN DE LA CLAVO: Los dientes normales ofrecen velocidad o durabilidad. NAIL GUARD ℮ resuelve este inconveniente con un agresivo patrón de 5 TPI para cortes más rápidos y un diseño único que protege contra la fractura de dientes.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee