Motion
48-20-3932

MILWAUKEE TOOL
48-20-3932

Broca de martillo giratoria - 3/4, con punta de carburo, Mango de 2 pulg., Profundidad de perforación de 17 pulg.
Artículo MI #02961618
No. Fabricante 48-20-3932
Precio65.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-20-3932

Broca de martillo giratoria - 3/4, con punta de carburo, Mango de 2 pulg., Profundidad de perforación de 17 pulg.
Artículo MI #02961618
No. Fabricante 48-20-3932

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio65.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    3/4
  • Taladrado Profundidad  
    17 pulg.
  • Longitud del canal
    19 pulg.
  • En general Longitud  
    21 pulg.
  • Mango Diámetro  
    2 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Percusión
  • Estilo de plato de garras
    SDS-Máx
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    (1) 3/4 pulg. X 21 pulg. Punta de metal duro SDS-Max 4-Cutter
  • Número de Upc del fabricante
    045242102112
  • Material
    Punta de metal duro
  • Tipo de punto
    Multipunto (cortadoras 4 )
  • Cortador de varilla
    No
  • Punta de anclaje de tornillo
    No
  • Serie
    48-20
  • Tipo de mango
    SDS máx.
  • UPC_NO
    045242102112

Descripción general

Descripción del fabricante
48-20-3932 BIT SDS MAX 3/4"X21" IT
  • Cuenta con el sistema de accionamiento SDS MAX para cambios rápidos de bits y transferencia de potencia eficiente del martillo al bit
  • Las brocas superiores a 9/16” cuentan con metal duro de la más alta calidad y proporcionan dos puntas de metal duro adicionales, lo que da como resultado cuatro filos de corte
  • Cuatro filos de corte aumentan la velocidad de taladrado al pulverizar más hormigón y proporcionar un orificio más redondo que dos brocas de fresa
  • Los canales proporcionan un medio rápido y profundo de eliminar el polvo de hormigón de los orificios profundos, acelerando las tasas de perforación
  • Usar solo en martillos de accionamiento SDS MAX
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"