Motion
48-28-4006

MILWAUKEE TOOL
48-28-4006

Extensión de bit 12"
Artículo MI #02961623
No. Fabricante 48-28-4006
Precio43.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-28-4006

Extensión de bit 12"
Artículo MI #02961623
No. Fabricante 48-28-4006

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio43.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del mango del adaptador
    7/16 pulg.
  • Tamaño del plato de garras
    1/2 pulg.
  • Compensación del diámetro de la broca
    1 pulg.
  • Tamaño del mango de broca
    7/16 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.
  • Peso
    0.84 lb

Detalles

  • Tipo de mango del adaptador
    Hexagonal
  • Detalles adicionales
    Amplíe su alcance a 12 pulg. cuando taladre con brocas Milwaukee Selfeed, brocas de barrena y sierras perforadoras. El mango de cambio rápido es hexagonal de 7/16 pulg. El hexágono de 7/16 pulg. es compatible con mandriles de 3 mordazas, capacidad de perforación de 1/2 pulg. y más grandes, así como mandriles de cambio rápido de 7/16 pulg.
  • Color
    Negro
  • Compensación de broca
    Bits de barrena, bits de autoalimentación
  • Tipo de mango de taladro
    Hexagonal
  • Número de Upc del fabricante
    045242122516
  • Material
    Acero
  • Cambio rápido
    Sí
  • Extensión de ángulo recto
    No
  • UPC_NO
    045242122516

Descripción general

Descripción del fabricante
48-28-4006 EXTENSIÓN DE PUNTA 12"
  • Mango hexagonal de 7/16 pulg.
  • 12 pulg. de largo
  • Para brocas autoalimentadas, brocas de barrena y sierra de orificio de 1 pulg. de diámetro y más grande con mango de 7/16 pulg.
  • La sierra perforadora y los ejes son intercambiables con la mayoría de las otras marcas