Motion
48-39-0500

MILWAUKEE TOOL
48-39-0500

Hoja de sierra de banda dentada - Material bimetálico, 3 pies 8-7/8 pulg. de largo, 1/2 pulg. de ancho
Artículo MI #02961624
No. Fabricante 48-39-0500
Precio9.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-39-0500

Hoja de sierra de banda dentada - Material bimetálico, 3 pies 8-7/8 pulg. de largo, 1/2 pulg. de ancho
Artículo MI #02961624
No. Fabricante 48-39-0500

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    44.875 pulg.
  • Grosor  
    0.02 pulg.
  • Ancho  
    0.5 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las hojas de sierra de banda portátiles estándar / de corte profundo de Milwaukee están diseñadas para maximizar el rendimiento de cualquier sierra de banda portátil que tenga una hoja de 44-7/8 pulg. Ofrecen una larga vida útil del diente y una durabilidad excepcional en aplicaciones de corte de metal, incluidos puntal, conducto, hierro angular, tubo de cobre, varilla roscada y tubo. La forma, el paso y el juego de dientes se han diseñado para ofrecer cortes rectos y precisos en una amplia gama de materiales.
  • Material de la espalda
    Acero de aleación
  • Paso constante o variable
    Constante
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Bimetal
  • Incluye
    1 cuchilla
  • Calidad del material
    Multipropósito
  • Espaciado progresivo de dientes de cuchilla
    Sí
  • Formulario de diente
    Regular
  • Tpi
    10
  • Tipo de uso
    Sierra de banda portátil

Descripción general

Descripción del fabricante
48-39-0500 BANDSAW BL BIMET 10T 4
  • Corte rápido: los dientes moldeados con precisión crean cortes rápidos y limpios
  • Durabilidad excepcional: los dientes de acero de alta velocidad Matrix II destacan en aplicaciones de corte de metal
  • Larga vida útil: el acero de soporte de aleación proporciona una mayor vida útil de la cuchilla
  • Versatilidad: diseñada para cortar materiales comunes de 5/16 pulg. a 1/2 pulg. de grosor