Motion
48-39-0520

MILWAUKEE TOOL
48-39-0520

Hoja de sierra de banda dentada - Material bimetálico, 3 pies 8-7/8 pulg. de largo, 1/2 pulg. de ancho
Artículo MI #02961625
No. Fabricante 48-39-0520
Price$11.26/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-39-0520

Hoja de sierra de banda dentada - Material bimetálico, 3 pies 8-7/8 pulg. de largo, 1/2 pulg. de ancho
Artículo MI #02961625
No. Fabricante 48-39-0520

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$11.26/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud  
    44.875 in
  • Grosor  
    0.02 in
  • Ancho  
    0.5 in

Details

  • Detalles adicionales
    Maximice el rendimiento de su sierra de banda y realice cortes rectos y precisos en una variedad de materiales con la hoja de sierra de banda estándar/portátil de corte profundo Milwaukee® 18 TPI. Obtenga una durabilidad y precisión excepcionales para su sierra de banda portátil que toma una cuchilla de 44-7/8 pulg. Las hojas de sierra de banda de corte estándar/profundo de Milwaukee ofrecen una larga vida útil en una variedad de metales, incluidos puntales, conductos, hierro angular, tubo de cobre, varilla roscada y tubo. La forma, el paso y el ajuste de los dientes de la cuchilla garantizan cortes rectos y precisos una y otra vez.
  • Material de la espalda
    Acero de aleación
  • Paso constante o variable
    Constante
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Bimetal
  • Incluye
    (1) Hoja de sierra de banda
  • Calidad del material
    Multipropósito
  • Espaciado progresivo de dientes de cuchilla
    Sí
  • Formulario de diente
    Regular
  • Tpi
    18
  • Tipo de uso
    Sierra de banda portátil

Descripción general

Descripción del fabricante
48-39-0520 BANDSAW BL BIMET 18T 44
  • Corte rápido: los dientes moldeados con precisión crean cortes rápidos y limpios
  • Durabilidad excepcional: los dientes de acero de alta velocidad Matrix II destacan en aplicaciones de corte de metal
  • Larga vida útil: el acero de soporte de aleación prolonga la vida útil de la cuchilla
  • Versatilidad: diseñada para cortar materiales comunes de 5/32 pulg. a 3/16 pulg. de grosor y materiales muy duros de 3/16 pulg. a 5/16 pulg. de grosor

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs