Especificaciones
Dimensiones
- Altura4-1/2 pulg.
- Longitud7-5/32 pulg.
- Caudal mínimo0.1
Detalles
- Precisión±2.0 %
- Tipo de conexiónBSPP de 3/4"
- Rango de caudalDe 0.5 a 5 gpm
- Material de la carcasaAluminio
- ImánAlnico recubierto de PTFE
- Temperatura máxima de funcionamiento185 °F
- Caudal máximo150 gpm
- Presión máxima de funcionamiento3500 psi
- Tipo de puertoBSPP de 3/4"
- Repetibilidad±1 %
- ViscosidadViscosidades estándar de hasta 110 cSt. Para viscosidades entre 110 y 430 cSt, póngase en contacto con la fábrica.
- Materiales húmedosAluminio anodizado
Descripción general
- Todos los transmisores se calibran en fábrica y se envían completamente ensamblados. Simplemente instale el transmisor en su sistema y aplique alimentación. No se requieren tuberías rectas en la entrada o salida.
- Los transmisores proporcionan salidas proporcionales analógicas o de pulso que impulsarán dispositivos de adquisición de datos populares, medidores y tarjetas de entrada analógicas.
- Todos los transmisores proporcionan una indicación visual del caudal que coincide con la salida transmitida.
- La robusta caja de aluminio fundido está construida según el estándar NEMA 4X y permite la instalación en exteriores y en entornos donde se requieren sellos herméticos a los líquidos.
- Sin componentes internos delicados que se rompan, rocen o corroan, el transmisor de caudal proporcionará muchos años de servicio de bajo mantenimiento.