Motion
R4A-6WV-50

AW-Lake Company
R4A-6WV-50

Transmisor de caudal de área variable R4A-6WV-50
Artículo MI #02962925
No. Fabricante R4A-6WV-50
Precio1,554.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AW-Lake Company
R4A-6WV-50

Transmisor de caudal de área variable R4A-6WV-50
Artículo MI #02962925
No. Fabricante R4A-6WV-50

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,554.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    4-1/2 pulg.
  • Longitud
    7-5/32 pulg.
  • Caudal mínimo
    0.1

Detalles

  • Precisión
    ±2.0 %
  • Tipo de conexión
    BSPP de 1"
  • Rango de caudal
    De 5 a 50 gpm
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Imán
    Alnico recubierto de PTFE
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    185 °F
  • Caudal máximo
    150 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3500 psi
  • Tipo de puerto
    BSPP de 1"
  • Repetibilidad
    ±1 %
  • Viscosidad
    Viscosidades estándar de hasta 110 cSt. Para viscosidades entre 110 y 430 cSt, póngase en contacto con la fábrica.
  • Materiales húmedos
    Aluminio anodizado

Descripción general

Descripción del fabricante
R4A-6WV-50, SIN PANTALLA LCD
  • Todos los transmisores se calibran en fábrica y se envían completamente ensamblados. Simplemente instale el transmisor en su sistema y aplique alimentación. No se requieren tuberías rectas en la entrada o salida.
  • Los transmisores proporcionan salidas proporcionales analógicas o de pulso que impulsarán dispositivos de adquisición de datos populares, medidores y tarjetas de entrada analógicas.
  • Todos los transmisores proporcionan una indicación visual del caudal que coincide con la salida transmitida.
  • La robusta caja de aluminio fundido está construida según el estándar NEMA 4X y permite la instalación en exteriores y en entornos donde se requieren sellos herméticos a los líquidos.
  • Sin componentes internos delicados que se rompan, rocen o corroan, el transmisor de caudal proporcionará muchos años de servicio de bajo mantenimiento.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo