Motion
R5A-6WP-75

AW-LAKE COMPANY
R5A-6WP-75

Transmisor de caudal de área variable R5A-6WP-75
Artículo MI #02963375
No. Fabricante R5A-6WP-75
Precio2,642.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AW-LAKE COMPANY
R5A-6WP-75

Transmisor de caudal de área variable R5A-6WP-75
Artículo MI #02963375
No. Fabricante R5A-6WP-75
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
Precio2,642.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    5-5/16 pulg.
  • Longitud
    10-1/8 pulg.
  • Caudal mínimo
    0.1

Detalles

  • Precisión
    ±2.0 %
  • Tipo de conexión
    #24 SAE, junta tórica
  • Rango de caudal
    De 8 a 75 gpm
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Imán
    Alnico recubierto de PTFE
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    185 °F
  • Caudal máximo
    150 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3500 psi
  • Tipo de puerto
    N.o 24 AAG
  • Repetibilidad
    ±1 %
  • Viscosidad
    Viscosidades estándar de hasta 110 cSt. Para viscosidades entre 110 y 430 cSt, póngase en contacto con la fábrica.
  • Materiales húmedos
    Aluminio anodizado

Descripción general

Descripción del fabricante
R5A-6WP-75, SIN PANTALLA LCD
  • Todos los transmisores se calibran en fábrica y se envían completamente ensamblados. Simplemente instale el transmisor en su sistema y aplique alimentación. No se requieren tuberías rectas en la entrada o salida.
  • Los transmisores proporcionan salidas proporcionales analógicas o de pulso que impulsarán dispositivos de adquisición de datos populares, medidores y tarjetas de entrada analógicas.
  • Todos los transmisores proporcionan una indicación visual del caudal que coincide con la salida transmitida.
  • La robusta caja de aluminio fundido está construida según el estándar NEMA 4X y permite la instalación en exteriores y en entornos donde se requieren sellos herméticos a los líquidos.
  • Sin componentes internos delicados que se rompan, rocen o corroan, el transmisor de caudal proporcionará muchos años de servicio de bajo mantenimiento.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno