Especificaciones
Dimensiones
- Alcance máximo31.1000 pulg.
- Peso40.12 lb
Detalles
- Capacidad11.2 toneladas
- Incluye(1) viga, (1) caja, (1) husillo hidráulico TMHS 100, (1) conjunto separador, (2) piezas de extensión para husillo hidráulico 50, 100 mm(1) pieza de nariz con punto central para husillo, (2) varillas de extensión 125 mm, (2) varillas principales, (4) varillas de extensión 285 mm
- Número de Upc del fabricante7316572298480
- Número de piezas14
- Compatibilidad serie/sistemaTMBS
- UPC_NO7316572298480
Descripción general
- El diseño especial del separador permite insertar fácilmente el extractor entre el cojinete y el hombro del eje
- El punto central con resorte del husillo hidráulico permite un fácil centrado del extractor
- El agarre firme detrás del anillo interior del cojinete reduce la fuerza necesaria para desmontar el cojinete
- El husillo hidráulico está equipado con una válvula de seguridad que minimiza el riesgo de sobrecarga del extractor
- El recorrido hidráulico del husillo de 80 mm (3.1") ayuda a facilitar el desmontaje en una sola operación
- TMBS 50E está equipado con un husillo mecánico para la generación de fuerza
- TMBS 100E y TMBS 150E están equipados con un husillo hidráulico, que permite una aplicación sencilla de fuerza de hasta 100 kN (11.2 toneladas estadounidenses)
- Se suministra con piezas de extensión del husillo hidráulico para permitir una rápida adaptación a la longitud de tracción
- TMBS 100E y SKF TMBS 150E se suministran con varillas de extensión para permitir una rápida adaptación a longitudes de tracción de hasta 816 mm (32.1")
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
SKF Folleto Protegido para un rendimiento de campo superiorSKF Los cojinetes de rodillos esféricos sellados Explorer están diseñados para ofrecer un rendimiento superior en entornos difíciles y contaminados, combinando una alta capacidad de carga con sellado integrado y lubricación premium. Reducen el mantenimiento, prolongan la vida útil y mejoran la fiabilidad en aplicaciones industriales exigentes.
Ver la documentación
SKF Tarjeta de línea de cojinete de rodillo montadoSKF Las unidades de cojinetes de rodillos esféricos montados son unidades robustas, listas para montar, montadas en fábrica, lubricadas y selladas diseñadas para una instalación sencilla y una fácil alineación. Con ConCentra y unidades de tornillos de fijación, sellos de reborde radial y tamaños de carcasa expandidos, proporcionan soluciones fiables listas para ejes para transportadores, ventiladores, elevadores de cubos y equipos de aguas residuales.
Ver la documentación
SKF Folleto de soluciones de cojinetes sin mantenimientoSKF Las unidades de cojinetes sin mantenimiento PEER FaBXTREME están diseñadas para entornos de procesamiento, embotellado y lavado de alimentos y bebidas. Con construcción de acero inoxidable, sellado conforme a la FDA, grasa Mobil FM222 , anillos interiores extendidos y diseños de reemplazo empotrables para eliminar el tiempo improductivo y reducir los costos de servicio.
Ver la documentación
SKF Folleto de seguridad y fiabilidad de los alimentosSKF La solución de tres barreras de para fresadoras de papel mejora la fiabilidad de los rodamientos en entornos húmedos y altamente contaminados. Al combinar sellado avanzado, lubricación optimizada y tecnología de rodamientos duradera, minimiza la entrada de agua, reduce los fallos prematuros, prolonga la vida útil y reduce los costes de mantenimiento y tiempo de inactividad en aplicaciones críticas.
Ver la documentación
Más recursos
SKF Folleto de cojinetes de bolas de la línea de alimentación para entornos no corrosivos
SKF Los rodamientos de bolas de ranura profunda Food Line cuentan con materiales resistentes a la corrosión, grasa de calidad alimentaria y soluciones de sellado higiénico diseñadas para entornos de lavado y procesamiento de alimentos de alta humedad. Ayudan a prevenir la contaminación, reducen las necesidades de relubricación, prolongan la vida útil y respaldan estrictas normas de seguridad y cumplimiento de los alimentos.
SKF Folleto de cojinetes de rodillos esféricos Explorer
SKF Los cojinetes de rodillos esféricos sellados Explorer están diseñados para cargas pesadas y entornos contaminados, combinando un diseño de rodillo de alta capacidad con sellos de contacto integrados y grasa premium. Prolongan la vida útil, reducen el mantenimiento, evitan la entrada de contaminantes y mejoran la fiabilidad en aplicaciones industriales exigentes.