Motion
AL150 42MMH7 12X3.3MMKW

LOVEJOY INC
AL150 42MMH7 12X3.3MMKW

68514445404 Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: 150, mordaza recta, calibre de 42 mm, acabado con chaveta y 1 acero inoxidable, aluminio
Artículo MI #02963922
No. Fabricante AL150 42MMH7 12X3.3MMKW
Precio194.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
AL150 42MMH7 12X3.3MMKW

68514445404 Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: 150, mordaza recta, calibre de 42 mm, acabado con chaveta y 1 acero inoxidable, aluminio
Artículo MI #02963922
No. Fabricante AL150 42MMH7 12X3.3MMKW
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
Precio194.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    42 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    150
  • Diámetro del extremo del cubo
    3.1900 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.2500 pulg.
  • Peso
    1.36 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Aluminio
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144454041
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    AL
  • UPC_NO
    685144454041

Descripción general

Descripción del fabricante
AL150-HUB-42MMH7-12X3.3MMKW

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good