Motion
RASEY80
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 80 mm, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02963993
No. Fabricante RASEY80
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 80 mm, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02963993
No. Fabricante RASEY80
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    89 mm
  • Ancho de la base
    78 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    232 mm
  • Diámetro interno
    80 mm
  • Altura total
    175 mm
  • Longitud total
    290 mm
  • Ancho general
    3.2500 pulg.
  • Peso
    24.82 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    72000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    54000 N
  • Serie
    ENGRASADO
  • Estándares cumplidos
    ABMA 14 - 1991, ABMA 15 - 1991, EN-GJL-200/250 to DIN EN 1561, ISO 3228
  • UPC_NO
    4012802822939

Descripción general

Descripción del fabricante
RASEY80-XL-I
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"