Especificaciones
Dimensiones
- Ancho máximo de la vaina6.0000 pulg.
- Ancho general6.0000 pulg.
- Diámetro de la varilla1.0000 pulg.
- Peso0.60 lb
- Ancho6.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioComponentes de soporte de accesorios y sensores
- Detalles adicionalesConjunto del soporte del reflector
- Insertar materialPOLIAMIDA
- Número de catálogo del fabricanteVG-615R-12
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405260566
- MaterialPOLIAMIDA
Descripción general
- Piezas termoplásticas resistentes a la corrosión con sujetadores de acero inoxidable. Tubos de acero inoxidable con tapones de inserción de plástico. El conjunto para los reflectores de sujeción está disponible con varillas de soporte de 1/2 pulgadas y los accesorios correspondientes.