Especificaciones
Dimensiones
- Altura del eje central35 mm
- Ancho del anillo exterior79 mm
- Altura total60 mm
- Longitud total87 mm
- Ancho general79 mm
- Diámetro del eje30 mm
Detalles
- Material del cojineteAluminio
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de alineación de holguraAutoalineación
- Capacidad de carga dinámica8300 N
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Tipo de carcasaAbierta(s)
- Capacidad de carga8300 N
- Catálogo del fabricante
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- Tipo de bloque de almohadaBloque estándar - Cojinete único
- SerieSSEPB súper inteligente
- Capacidad de carga estática9100 N