Especificaciones
Dimensiones
- Altura del eje central45 mm
- Altura total77 mm
- Longitud total108 mm
- Ancho general91 mm
- Diámetro del eje40 mm
Detalles
- Material del cojineteAluminio
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de alineación de holguraAutoalineación
- Capacidad de carga dinámica13700 N
- Tipo de carcasaAbierta(s)
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185°F
- Tipo de bloque de almohadaBloque estándar - Cojinete único
- SerieSSEPB súper inteligente
- Capacidad de carga estática15000 N