Motion
SSETWNOM30-XS

THOMSON (ALTRA)
SSETWNOM30-XS

Bloque de almohada de eje redondo con guía lineal - Serie SSETWN Super Smart, abierto, eje de 30 mm de diámetro, capacidad de carga de 16600 N
Artículo MI #02964181
No. Fabricante SSETWNOM30-XS
Precio2,108.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
SSETWNOM30-XS

Bloque de almohada de eje redondo con guía lineal - Serie SSETWN Super Smart, abierto, eje de 30 mm de diámetro, capacidad de carga de 16600 N
Artículo MI #02964181
No. Fabricante SSETWNOM30-XS
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
Precio2,108.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del eje central
    35 mm
  • Ancho del anillo exterior
    152 mm
  • Altura total
    60 mm
  • Longitud total
    87 mm
  • Ancho general
    152 mm
  • Diámetro del eje
    30 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Aluminio
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Capacidad de carga dinámica
    16600 N
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tipo de carcasa
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga
    16600 N
  • Catálogo del fabricante
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinetes dobles / en tándem
  • Serie
    SSETWN súper inteligente
  • Capacidad de carga estática
    18200 N

Descripción general

Descripción del fabricante
SSETWNO-M30XS BLOQUE DE ALMOHADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"