Motion
SSETWNOM40-XS

THOMSON (ALTRA)
SSETWNOM40-XS

Casquillo de eje redondo de guía lineal - Abierto, Casquillo de bola, Bloque estándar - Cojinetes dobles / en tándem, Diámetro del eje: 40 mm, Ancho total: 176 mm, Capacidad de carga: 27400 N
Artículo MI #02964184
No. Fabricante SSETWNOM40-XS
Precio2,603.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
SSETWNOM40-XS

Casquillo de eje redondo de guía lineal - Abierto, Casquillo de bola, Bloque estándar - Cojinetes dobles / en tándem, Diámetro del eje: 40 mm, Ancho total: 176 mm, Capacidad de carga: 27400 N
Artículo MI #02964184
No. Fabricante SSETWNOM40-XS
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
Precio2,603.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del eje central
    45 mm
  • Ancho del anillo exterior
    176 mm
  • Altura total
    77 mm
  • Longitud total
    108 mm
  • Ancho general
    176 mm
  • Diámetro del eje
    40 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Aluminio
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Capacidad de carga dinámica
    27400 N
  • Tipo de carcasa
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga
    27400 N
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinetes dobles / en tándem
  • Serie
    SSETWN súper inteligente
  • Capacidad de carga estática
    30000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
SSETWNO-M40-XS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo