Motion
421AK00020B
Bomba de pistón axial hidráulica - ADU, desplazamiento 62.3 cm3/r, rotación de entrada derecha
Artículo MI #02964424
No. Fabricante 421AK00020B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba de pistón axial hidráulica - ADU, desplazamiento 62.3 cm3/r, rotación de entrada derecha
Artículo MI #02964424
No. Fabricante 421AK00020B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de drenaje
    1.0625-12 UNF-2B Junta tórica SAE
  • Tamaño del puerto de entrada
    Brida dividida de 4 4-Bolt2 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    Brida dividida de 4-Bolt1 pulg.
  • Tamaño de la rosca del puerto
    1 pulg.;2 pulg.

Detalles

  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Tipo de control
    Compensador de presión y flujo con Load Sense
  • Desplazamiento
    62.3 cm3/r
  • Tipo de desplazamiento
    Fijo
  • Ubicación del puerto de drenaje
    Parte superior (parte inferior tapada)
  • Rango del compensador de flujo
    180 a 220 psi
  • Rotación de entrada
    Rotación de la mano derecha
  • Tipo de eje de entrada
    13T 16/32 Spline
  • Par continuo máximo
    278 N-m
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Parada de volumen máx.
    Con parada de volumen máx.
  • Presión máxima de funcionamiento
    3050 psi
  • Tipo de montaje
    Brida SAE B 2-Bolt
  • Ubicación del puerto
    Puerto lateral
  • Tipo de puerto
    Código 61 Brida
  • Rango del compensador de presión
    4000 a 4100 psi
  • Aplicación de la bomba
    Móvil
  • Serie
    ADU

Descripción general

Descripción del fabricante
ADU062R05AB10A43140000100100CD0B

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron