Motion
S070C-5BG-32
3 VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO
Artículo MI #02964476
No. Fabricante S070C-5BG-32
Precio35.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3 VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO
Artículo MI #02964476
No. Fabricante S070C-5BG-32
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
Precio35.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    31.5 mm
  • Ancho general
    11.5 mm

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide de acción directa
  • Material del cuerpo
    Resina
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.011 Cv
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de solenoides
    Individual
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tiempo de respuesta
    ≤3 ms
  • Material del sello
    Fluoroelastómero
  • Serie
    S070
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    ±10 %
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase B
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Ojal
  • Consumo de energía del solenoide
    0.35 W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
S070C-5BG-32 3 VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO
  • Válvula de solenoide de 3 puertos, operada directamente
  • Ancho de la válvula: 7mm
  • Peso: 5g (válvula unitaria)
  • Ruido de funcionamiento: 38dB(A) o menos
  • Consumo de energía: 0.35W (estándar), 0.1W (con circuito de ahorro de energía)

También puede gustarle

Los clientes también compraron