Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno80 mm
- Ángulo de contacto30 °
- Radio de filete0.8 mm
- Outside Diameter96 mm
- Overall Width8 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- Peso0.24 lb
Details
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto de cuatro puntos
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaLatón/No metálico
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónK08008XP0 MÉTRICA REALI-SLIM
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +250 °F
- Tipo de productoCojinetes de contacto de cuatro puntos
- Capacidad de carga dinámica radial591 kg
- Capacidad de carga estática radial859 kg
- Serie8mm
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Estándares cumplidosAISI 52100
- UPC_NO662729461649
Descripción general
Descripción del fabricante
K08008XP0 MÉTRICA REALI-SLIM