Motion
K12008AR0
Rodamiento de bolitas delgado: diámetro interno de 120 mm, diámetro externo 136 de mm, ancho de 8 mm, abierto, C0
Artículo MI #02964675
No. Fabricante K12008AR0
Precio1,784.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolitas delgado: diámetro interno de 120 mm, diámetro externo 136 de mm, ancho de 8 mm, abierto, C0
Artículo MI #02964675
No. Fabricante K12008AR0
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
Precio1,784.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    0.8 mm
  • Exterior Diámetro  
    136 mm
  • En general Ancho  
    8 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Peso
    0.33 lb

Detalles

  • Material del retenedor de bola
    Latón
  • Tipo de retén de bola
    Separador de cavidades circulares
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    K12008AR0 MÉTRICA REALI-SLIM
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    K12008AR0 is a 120 mm bore, straight open Thin-Section Ball Bearing with 136 mm OD and 8 mm width, fit for robotic arms.
  • Número de catálogo del fabricante
    K12008AR0
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Capacidad de carga dinámica radial
    587 kg
  • Capacidad de carga estática radial
    1465 kg
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    AISI 52100
  • Tipo de cojinete
    Contacto angular
  • UPC_NO
    662729461977

Descripción general

Descripción del fabricante
K12008AR0 MÉTRICA REALI-SLIM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"