Motion
K12008CP0
Rodamiento de bolitas delgado: diámetro interno de 120 mm, diámetro externo 136 de mm, ancho de 8 mm, abierto, C0
Artículo MI #02964676
No. Fabricante K12008CP0
Precio1,502.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolitas delgado: diámetro interno de 120 mm, diámetro externo 136 de mm, ancho de 8 mm, abierto, C0
Artículo MI #02964676
No. Fabricante K12008CP0
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
Precio1,502.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    0.8 mm
  • Exterior Diámetro  
    136 mm
  • En general Ancho  
    8 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Peso
    0.33 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón/No metálico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    K12008CP0 MÉTRICA REALI-SLIM
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    K12008CP0 Rodamiento de bolas de sección fina con orificio de 120 mm, orificio recto, cierre abierto, 136 mm OD, 8 mm de ancho, ideal para sistemas de accionamiento de precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    K12008CP0
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Capacidad de carga dinámica radial
    561 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1262 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    AISI 52100
  • Advertencia de aplicación de empuje
    Este producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
  • UPC_NO
    662729461984

Descripción general

Descripción del fabricante
K12008CP0 MÉTRICA REALI-SLIM
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good