Motion
K19013AR0
Rodamiento de bolitas delgado: diámetro interno de 190 mm, diámetro externo 216 de mm, ancho de 13 mm, abierto, C0
Artículo MI #02964711
No. Fabricante K19013AR0
Precio2,759.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolitas delgado: diámetro interno de 190 mm, diámetro externo 216 de mm, ancho de 13 mm, abierto, C0
Artículo MI #02964711
No. Fabricante K19013AR0
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
Precio2,759.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    190 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    216 mm
  • En general Ancho  
    13 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Peso
    3.3 lb

Detalles

  • Material del retenedor de bola
    Latón
  • Tipo de retén de bola
    Separador de cavidades circulares
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    K19013AR0 MÉTRICA REALI-SLIM
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de sección fina es un tipo de orificio recto con diámetro de orificio de 190 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 216 mm y ancho total de 13 mm dentro de los cojinetes de bolas de sección fina.
  • Número de catálogo del fabricante
    K19013AR0
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1422 kg
  • Capacidad de carga estática radial
    3527 kg
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    AISI 52100
  • Tipo de cojinete
    Contacto angular
  • UPC_NO
    662729462615

Descripción general

Descripción del fabricante
K19013AR0 MÉTRICA REALI-SLIM