Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.7500 pulg.
- Ángulo de contacto30 °
- Radio de filete0.015 pulg.
- Exterior Diámetro2.1250 pulg.
- En general Ancho0.1875 pulg.
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- Peso0.05 lb
Detalles
- Material del retenedor de bolaNylon reforzado con fibra de vidrio
- Tipo de retén de bolaSeparador de cavidades circulares
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de sección fina
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónKAA17AG0 REALI-SLIM
- Autorización internaC0
- Descripción largaEste cojinete de bolas de sección fina es un tipo de orificio recto con 1.7500 en diámetro de orificio, cierre abierto, 2.1250 en diámetro exterior y 0.1875 en ancho total dentro de los cojinetes de bolas de sección fina.
- Número de catálogo del fabricanteKAA17AG0
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +250 °F
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Capacidad de carga dinámica radial251 lbf
- Capacidad de carga estática radial530 lbf
- Tipo de selloAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Estándares cumplidosAISI 52100
- Tipo de cojineteContacto angular
- UPC_NO662729303017