Especificaciones
Dimensiones
- Cinturón Ancho42 pulg.
- Distancia entre orificios de montaje51 pulg.
- Distancia entre los extremos del rodillo44-7/8 pulg.
- Longitud total53 pulg.
- Rollo Diámetro6 pulg.
- Longitud del rodillo44.88 pulg.
- Peso42.00 lb
- Anchura de la almohadilla de pie de montaje8 pulg.
Detalles
- Calificación CEMACEMA C
- Tipo de rodilloDisco de goma de retorno
- LubricaciónSellado
- SelloLaberinto con sellos de contacto
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
Descripción general
- Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
- Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
- Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
- Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes